Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Påføringspistol HandyMax®
For å presse ut WIT-patroner (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Egner seg for å presse ut 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner
De følgende kjemiske formlene av innsprøytningsmørtel kan brukes:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.