Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PU-skumrensemiddel PURlogic® Clean
Fjerner raskt og enkelt ferske PU-skumrester
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Veldig effektivt løsemiddel
500 ml boks tilpasset PU-skumpistoler
- Fjerner ferskt PU-skum uten å etterlate rester, f.eks. på vinduer og dører
- Har en ekstra spraydyse for utvendig rengjøring av skumpistoler og andre overflater.
Kan virke etsende i overflater som lakk, maling og plast. Kan føre til at tekstiler falmer eller går i oppløsning. Størknet PU-skum kan bare fjernes med PURLOGIC skumrensemiddel, art. nr. 0892 160 000, eller mekanisk.
For rengjøring av fersk sprut av PU-skum på overflater som treverk, metaller og klær. Ideelt til rengjøring av pistolfeste.
Fjern først den svarte hetten. Skru PURlogic pistolrens-boksen helt inn i pistolfestet - ikke hell boksen eller skru for langt. La rengjøringsmiddelet virke i pistolen i ca. 1 til 2 minutter. Deretter åpnes pistolspissen og rensevæsken tømmes i en egnet beholder (f.eks. tomeske) inntil væsken er klar. Gjenta denne prosessen to eller tre ganger om nødvendig. Når rengjøringsprosessen er fullført, fjerner du pistolen fra rengjøringsboksen. Pistolen kan deretter oppbevares uten trykk.
For å rengjøre skumpistoler utvendig eller andre overflater, klipser du den røde spraydysen på boksen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.