Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
Versjoner
Samsvarer med DIN 18540
Som spesifisert i den tyske DIN-standarden: lukket celle, råtebestandig, ikke-absorberende polyetylen
Forhindrer trepunktsheft
Reduserer risikoen for sprekkdannelse på tetnings- og ekspansjonsfuger
Dispenserkartong
Med ∅ 6–30 mm kan båndet enkelt fjernes gjennom en forhåndsstanset kartongåpning
En rekke bruksområder
For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing
∅ 6–30 mm er tilgjengelig som rull, ∅40 mm og 50 mm som stenger, hver med en lengde på 1 m
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.