Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Primer for polykarbonat
Fargeløs 1K primer for polykarbonat billykter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Bredstråleforstøvning
- Høy lakkeringseffekt
- Kontinuerlig forstøvningstrykk helt til boksen er helt tom
- Profesjonelle lakkeringsresultater
Fargeløs 1K primer for polykarbonatbillykter.
Trinn 1: Forhåndsbehandling av frontlykter i polykarbonat
- Rengjøring
- Tørrsliping
- Våtsliping
- Kontroller (om mer arbeid er nødvendig)
Trinn 2: Bruk av grunning
- Masker baksiden av frontlyktene
- Rengjør de pussede delene
- Rengjør frontlyktene med en støvbindende klut og Aqua silikonfjerner
- Rist boksen grundig i 2 minutter og utfør en spraytest
- Påfør PC-grunning i 1,5 sprøyteomganger og la den avdampe i 40 minutter ved 20 °C
Trinn 3: Bruk av klarlakk
- For å oppnå en beskyttende effekt lakkeres frontlyktene med Rapid 2C klarlakk (art. 5867 000 124)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.