Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 6 versjoner funnet
For tetting av flenser og overflater med spalteåpning opp til maks. 0,5 mm. Erstatning for pakninger.
For tetting av flenser og overflater med spaltebredde på maks. 0,3 mm. Erstatning for pakninger.
Viscous adhesive and sealing material for sealing flanges and surfaces with large gaps
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV