Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Fordelene med NiMH-batterier kombinert med fordelene med primærceller
For charging all common end devices with USB Type-A or Type-C connection
External additional battery with two USB charging ports, robust housing and LED capacity display for charging mobile devices while on the go. Includes one micro USB cable.
35 % lengre ytelse enn vanlige oppladbare NiMH-batterier
For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
Lithium-ion rechargeable battery, 7.4 V, 3,000 mAh, low temp.