Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
O-ringer, tommesortiment
O-ring, tommer, NBR 70, (2,9–23,4), 1050 stk. i systemkoffert 4.4.1.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Dimensjonstoleranser i henhold til din ISO 3601-1 B (industristandard)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.