I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For all rivet nuts with round pan head and countersunk head of article prefix number 0948
Hand rivet tool with nozzle quick-change system for use with M3 to M8 rivet nuts (limitations in the M8 range)
Hand-held rivet setting pliers with quick-change system for use with M4 to M12 blind rivet nuts and bolts
Manual rivet nut setting pliers with twisted rod and quick-change system for working with threaded rivet nuts (M5-M10) and rivet screws (M5-M8).
For use with blind rivets and rivet nuts.
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet