Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Høy gjennomstrømning på opptil 3900 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar
Muliggjør optimal strømtilførsel til utstyr som bruker trykkluft
Herdede stålnipler
For maks. lastbærendeog lang levetid
Lufttette tilkoblinger
Lavt energiforbruk og høy effektivitet
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Høy grad av beskyttelse og motstandsdyktig mot korrosjon, selv under krevende forhold
4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden 10.4.
Kompatibilitet med andre trykkluftkoblinger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.