Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Avtakbar, elektrisk isolerende nagleforbindelse med vibrasjons- og støydempende funksjon for festing av metall- og plastforbindelser.
Materiale:
- Naglehoveddel i neopren (EPDM) med messinginnsats
- Hardhet: 60 shore
Installasjon i blind- eller bunnhull
Dobbel funksjon som gjengeholder eller -feste
Luft- og fuktighetstett forbindelse
Ideell for ulike materialer
Mulige installasjonstemperaturer: -30 °C til +80 °C
Ozonbestandig
Elektronikkonstruksjon, kjøretøykonstruksjon, tilhengerkonstruksjon, skiltproduksjon, stålkonstruksjon, systemkonstruksjon, klimaanlegg- og fryseteknikk, landbruksteknikk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.