Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Nedsenkbar pumpe Classic
Flat sugepumpe for pumping av vann ned til 2 mm dybde.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Aluminiumhus med ovnslakk
- Oljefylt motor for kontinuerlig drift med overlastvern
- Selvsugende
Enheten er ikke egnet til bruk med saltvann eller saltlake.
Leveringshøyde m | Effekt l/min |
Ytelsesdata | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Pumper tørre, oversvømte kjellere og lavtliggende bygningsdeler. Tømmer sjakter og dreneringsgroper Pumper ut av hagedammer og svømmebasseng når ingen personer er til stede Pumper ut vann under kjerneboring og betongskjæringsarbeid. Tømmer og fyller beholdere.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.