Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
For alle blindnaglemutre med rundt flathode og senkhode, artikkel med prefiksnummer 0948
For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
Blindnaglemuttertang med hurtigbyttesystem for blindnaglemutre M3 til M8 (begrensninger for M8-sortimentet)
For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
Håndholdt blindnaglemuttertang med hurtigskiftesystem for bruk med M4 til M12-blindnaglemuttere og -bolter
Manuell innstillingstang for naglemutter med vridd stang og hurtigbyttesystem for å jobbe med naglemuttere med gjenger (M5–M10) og nagleskruer (M5–M8).
Inndrivingsverktøy for behandling av blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/2-tommers bitspipe, metrisk
Skrutrekker med kulehode, HEX