Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For alle blindnaglemutre med rundt flathode og senkhode, artikkel med prefiksnummer 0948
Blindnaglemuttertang med hurtigbyttesystem for blindnaglemutre M3 til M8 (begrensninger for M8-sortimentet)
Håndholdt blindnaglemuttertang med hurtigskiftesystem for bruk med M4 til M12-blindnaglemuttere og -bolter
Manuell innstillingstang for naglemutter med vridd stang og hurtigbyttesystem for å jobbe med naglemuttere med gjenger (M5–M10) og nagleskruer (M5–M8).
For use with blind rivets and rivet nuts.
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle