Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttertrekker DSS 3/4" Premium Power
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner. Anbefalt maksimum boltstørrelse: M32
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket forhold mellom kraft og vekt
Opptil 1 680 Nm maks. startmoment ved en vekt på 3,18 kg
Pålitelig konstant kraftig maskin med lang levetid
Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 6 rotorblader
Optimal og brukervennlig justering på alle bruksområder, når som helst
Kraftinnstilling med 4 moment og enhånds reversbryter
God håndtering og optimal kontroll
Svært ergonomisk mykt grep med følsom trigger
- Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Muttertrekkere som brukes daglig smøres hver dag via luftnippelen med trykkluftverktøyolje, Slagverket smøres via fettnippelen med smørefett.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.