Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttertrekker DSS 1" P
Svært solid og kraftig muttertrekker med rask momentoppbygging. Passer utmerket for tøffe bruksområder, for eksempel servicearbeid på lastebiler og busser, bygge- og jordbruksmaskiner samt industrielt service- og reparasjonsarbeid.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Perfekt vektfordeling
Godt balansert enhet i solid aluminiumhus
Svært praktisk og brukervennlig
Gummiert og ergonomisk utformet håndtak, ekstrahåndtak roterer 360 grader, brukervennlig høyre/venstre-bytte og justerbar trigger.
Lang levetid og praktisk talt uten vibrasjoner
Kraftig slagmekanisme i oljebad med 6-skivemotor.
- Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av svært varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing og så videre).
- Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.