Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttertrekker DSS 1" L
Veldig robust, kraftig slagskrutrekker med lang firkanttapp.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Veldig slitesterk
Robust aluminiumhus
Veldig praktisk og brukervennlig
Ergonomisk designet håndtak, ekstra håndtak roterer 360°, brukervennlig høyre/venstre-veksling og justerbar avtrekker.
Lavt luftforbruk til tross for maksimal ytelse og lang levetid
Dobbel hammerslagmekanisme i høy kvalitet
- Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.
- Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av veldig varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing osv.).
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring
- Hurtigkoblingsnippel ikke inkludert i leveringen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.