Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluft muttertrekker DSS 1/2" BASIC
Pålitelig muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Utmerket forhold mellom kraft og vekt
- Opptil 1 350 Nm maks. startmoment ved en vekt på 2,0 kg
- Pålitelige verdier for maksimal ytelse
- Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 7 rotorblader
- 4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet
- God håndtering med sklisikkert håndtak for optimal kontroll
- Veldig ergonomisk, mykt håndtak med følsom avtrekker og integrert lyddemper
- Anbefalt maksimum boltstørrelse: M16
- Muttertrekkere er ikke momenttrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Når muttertrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket daglig, og ca. 2 press med smørefett må tilføyes månedlig via smørenippelen.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.