I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Rust-proof trowel with 2-C handle
Rust-proof trowel with wooden handle
Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
Suitable even for the most demanding tasks, since handle and blade are forged from one piece.
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet