Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
EasyLock-smørenippel
Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Fire herdede klemmer laget av verktøystål for sikkert grep og lang levetid for klemmene
- Hydraulisk tetning med høy ytelse for maksimal holdbarhet
- Integrert lineært svingledd gjør det enkelt å koble til Easylock-smørenippelen
- Den integrerte indre fjæren og en trykkstøtdemper hindrer rykkete/plutselig utslipp av fett under utkobling.
- Kan kobles fra ved trykk på opptil 600 bar eller mer
- Utvendig diameter i henhold til DIN 1283
Kompatibel med alle pneumatiske, manuelle og elektriske fettpresser med M10x1-gjenger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.