Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
Dreibare armer gir fleksible bruksområder. Maks. lastekapasitet 400 kg.
For supporting the engine when working on supporting bearings, toothed belt/timing chain, water pump or tensioning rollers
Universal motorløfter med firepunktsstøtte
All heving av motor, for blant annet utskifting av motorfester, demontering av bunnpanne, -traverser, -gearkasse og skifting av clutch. Lastbærende kapasitet: 2 x 300 kg
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.