Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universal motor-/girkassestøtte med svingbare armer
Dreibare armer gir fleksible bruksområder. Maks. lastekapasitet 400 kg.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Ideell for oppstøtting av motoren ved arbeider på støttelager, tannrem, vannpumpe eller strammehjul
- Kan brukes universalt for personbiler og varebiler
- Tidsbesparende under arbeidet og gir god sikkerhet fordi motorstøtten blir i motorrommet under reparasjonsarbeidet, selv når motorfeste er løst
- Optimal tilgang ved reparasjonsarbeider fordi motoren er sikret på undersiden noe som gir full tilgang ovenfra
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.