Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Montasjetape Power
Liming i stedet for sveising, boring eller nagling.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Svært klebende, dobbeltsidig tape for bruk innendørs og utendørs
Svært høy og varig klebestyrke
- Per løpemeter holder den opptil:
- 8 kg / 25 mm bredde
- 6 kg / 19 mm bredde
- 4 kg / 12 mm bredde
Muliggjør usynlige forbindelser
- Optimalt resultat uten problematiske hull, skruer, nagler og så videre.
- Materialet svekkes ikke av boring og lignende.
To i ett: limer og tetter i ett trinn
- Ingen rust
- Demper vibrasjonsstøy
Svært god fuktighetsmotstand
Kan brukes utendørs eller i våte områder
Ikke egnet på PP og PE, lakkerte overflater, PTFE, eller overflater med begrenset heft som PA, gummi, silikon, myk PVC, EPDM etc. Festeevnen kan forringes på malte overflater. Silangrunning er nødvendig på glassunderlag og fliser.5991526633 Den endelige festestyrken oppnås etter ca. 72 timer i romtemperatur.
Gjør deg kjent med de gjeldende byggeforskriftene, som kan variere fra sted til sted, før du bruker klebeløsningene som presenteres her. Sørg for at du følger disse forskriftene ved bruk. Vi anbefaler at du alltid bruker en mekanisk sikring for klebebinding over hodehøyde (1,80 m).
Limer på mange ulike underlag, som glass, bart stål, aluminium, ubehandlet tre, betong, ABS, hard PVC og PMMA etc
Auto/Cargo:
Sensorer, paneler, lister, reflekser, speil, dekor, tak, støtfangere
Bygg/hjemmeteknologi:
Kabelskinner, skilt, glassdetaljer, taklys*, håndtak, terskler
*De ulike varmeutvidelsesområdene for materialene må overholdes.
Rørleggerarbeid:
Speil, braketter, dekor, dispensere
Tre/konstruksjon:
Metallprofiler i fasader, glass- og plastdeler for taklys, vindus- og dørlister og så videre.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.