Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 3 versjoner funnet
1-component assembly foam to insulate, fill and seal cavities
Is a ready-to-use, single-component, self-expanding rigid polyurethane foam. With combination valve for use with our foam guns or the supplied angled adapter.
Is a ready-to-use, single-component, self-expanding rigid polyurethane foam intended for use with an appropriate foam gun.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV