Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metallrens 7063
Spesielt rengjøringsmiddel for forhåndsrengjøring i forbindelse med påføring av anaerobt lim, f.eks. skrue- og lagerlåsing, flens- og rørtetting
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket rengjøringsytelse
- Fjerner pålitelig fett, olje, støv og andre urenheter fra metalloverflater uten å etterlate rester
- Raskt fordampende løsemiddel kombinert med en kraftig stråle for optimalt rene overflater
- Optimal til klargjøring av limoppgaver
Kan også brukes til å fjerne rester av lim og fugemasse.
Metallrens 7063 påvirker ikke herdehastigheten og den endelige styrken til anaerobt lim; den sikrer ganske enkelt god heft og pålitelig herding ved å rengjøre overflaten. Overflater som ikke er rene eller bare er delvis rene, kan påvirke limytelsen negativt. Overdreven bruk skal unngås på malte overflater, plast og gummi. For ømtålige overflater kan materialets kompatibilitet kontrolleres på et lite synlig sted. Skal ikke brukes på varme overflater eller i nærheten av elektriske kontakter. Risiko for antennelse!
- Overdreven bruk skal unngås på malte overflater, plast og gummi. For ømtålige overflater kan materialets kompatibilitet kontrolleres på et lite synlig sted.
- Skal ikke brukes på varme overflater eller i nærheten av elektriske kontakter. Risiko for antennelse!
- Metallrens 7063 påvirker ikke herdehastigheten og den endelige styrken til anaerobt lim; den sikrer ganske enkelt god heft og pålitelig herding ved å rengjøre overflaten. Overflater som ikke er rene eller bare er delvis rene, kan påvirke limytelsen negativt.
Kan brukes på metalloverflater som motorer, hus, girkasseflenser, ledd, hengsler osv.
Spray forsiktig en tilstrekkelig mengde av produktet på overflatene som skal rengjøres, og la eventuelt overskytende produkt dryppe av. Overflater som fremdeles er våte, skal tørkes av med et rent tørkepapir for å sikre at urenheter og overskytende løsemiddel fjernes. Rengjør på nytt om nødvendig. Overflaten må være helt tørr før liming. Påfør limet umiddelbart og føy sammen komponentene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.