Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Enkel å montere med en batteridrevet maskin. Unngår å treffe armering på grunn av svært kort innskruingsdybde. For betong, med panhode, elektrolytisk forsinket
Rask og effektiv montasje: Sett den på plass i borehullet, slå den inn til den er i flukt me doverflaten. For montering av takoppheng eller C-profiler i lettvegger. For betong, elektrolytisk forsinket
Ekstremt enkel å installere: Posisjoner, slå med hammeren, ferdig! For betong, elektrolytisk forsinket stål
Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with female thread (M8/M10), for threaded rod suspensions, zinc plated steel
Push-through installation anchor for wood, metal and panel materials. For concrete
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting attachments that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, zinc-plated steel
For screwing pipe clamps, clips etc., for concrete
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for suspensions with M8 or M10 threaded rods (step thread). For concrete, zinc-plated steel with internal thread
Betongskrue W-BS type P, panhode
Betongskrue W-BS type SK, senkhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Universal Zebra Shark® plastanker uten krage
Betongskrue W-BS type S, 6 kt-hode
Betongskrue med innvendige gjenger W-BS/S
Universal ZEBRA Shark® plastplugg uten krage
Betongskrue W-BS type S 6 kt-hode stor skive