Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metallfres, SPEEDCUT Ultra HRC ekstra lng L2
Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high angle of twist produces an excellent surface finish on the workpiece. The cutter is used for circumferential milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50%.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.