Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Førsteklasses neste generasjons flatmeisel med verktøyholder som passer til SDS-plus.
Premium neste generasjons spadmeisel med SDS-plus tange.
Førsteklasses neste generasjons spiss meisel med verktøyholder som passer til SDS-plus.
Førsteklasses neste generasjons flisemeisel med ekstra kort skaft og et ekstra bredt arbeidsblad. Verktøyholder egnet for SDS-plus.
Premium next-generation flat chisel with tool chuck suitable for SDS-max.
Premium next generation tile chisel with optimum angle and design that protects the base material. Tool holder suitable for SDS-plus.
Premium next generation spade chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Premium next-generation point chisel with tool chuck suitable for SDS-max.
Forbedret formingsprosess for lengre levetid
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp