Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 32 versjoner funnet
For shoulder-free matting, line matting, satin finish and removal of dirt and oxide layers on metal.
For effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
Specially designed for processing stainless steel. Virtually shoulder-free matting and burnishing and for matching pre-sanded metal sheets. For effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
For the removal of minor scratches, virtually seamless matting and burnishing and for matching pre-sanded sheet metal. For impressive surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp