Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskinspiker UMA 221/10
For bruk på stål- og betongunderlag. Egnet for Würth BST MA-75-naglepistol og andre naglepistoler med magasin
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i betong:
Inntrengningsdybde (min. 25 mm / maks. 40 mm) + tykkelsen på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
Lengdeberegning for spiker som brukes på ståloverflater (min. 5 mm tykk):
Inntrengningsdybde (min. 8 mm / maks. 12 mm) + tykkelsen på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
10 universelle maskinspikre av høy kvalitet for stål- og betongunderlag (betong med normal vekt ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.