Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskingjengetapp HSCo NeoTap grønn gjennomgående hull DIN 371/376
Den innovative spesialiserte borspissen for bearbeiding av legerte og høylegerte stål (rustfritt stål), samt rustbestandig og syrefast stål. Også egnet for behandling av konvensjonelle stålmaterialer opptil en styrke på 1 200 N/mm².
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralinngang
Optimalisert, pålitelig sponfjerning
Homogenisert overflatestruktur takket være en nyutviklet etterbehandlingsprosess
Utmerket sponfjerning
Ekstra langt spor
Optimalisert kjølemiddeltilførsel for dype gjenger
Tinde nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål
Opptil 50 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
Det må etterfylles med nok kjølemiddel og smøremiddel under kutting av gjenger.
Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralinngangen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.