Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
Robust fabric adhesive tape with very high initial and final adhesion for medium-term covering work indoors and outdoors. Highly weather-resistant thanks to its PE coating and UV-stabilised rubber adhesive.
PR-coated fabric masking tape for long-term masking work indoors or outdoors. The UV filter intermediate layer makes it suitable for outdoor use. High-quality rubber adhesive with high initial adhesion.
Robust special fabric tape for the highest requirements in protective masking indoors and outdoors
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV