Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 34 versjoner funnet
Spesiell papirtape for de høyeste krav ved maskeringsarbeid innen maler-, bil- og metallbransjen
Masking work for painting with commercially available paint systems and fixing masking films. Also suitable for oven drying due to heat resistance up to 80°C.
Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors, both indoors and outdoors
Lett tape med krepp for generelle maskeringsoppgaver.
Waterproof crepe masking tape for professional paintwork involving all commercially available solvent-based and aqueous varnish and paint systems
For masking work in the painting sector for indoor and outdoor applications
Multi-part special tape for difficult masking work on vehicles
Special paper tape for sensitive substrates for interior bonding
Extremely strong, gold-coloured and smooth adhesive tape with a special impregnation and an especially high-quality acrylate adhesive
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV