I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Fine calcium carbonate powder for general work indoors and outdoors
For marking out with chalk powder
Flexible polypropylene bricklayers' line
Highly visible, flexible bricklayer cord made of polypropylene
Rot, dirt and moisture-resistant polyethylene bricklayer cord
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet