I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
6 artiklar med 6 versioner hittades
For processing 2.4 mm, 3 mm and 4 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and 5 mm diameter blind rivets in aluminium
For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
For processing 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Allen key hexagon socket with ball head
Allen key hexagon socket long
Allen key sliding set hexagon ball head 9 pcs.
Allen key hexagon socket short
Allen key sliding set 9 pcs.
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
T-handle screwdriver hexagon socket side tip
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal