Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 12 versjoner funnet
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Utstyrt med 12 bits
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle and bright chrome-plated round shank with magnet
Består av en multibit skralleskrutrekker med pistolgrep med LED-lys og 7 bits.
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Consists of a pistol ratchet multi-bit screwdriver with LED light and 7 bits
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Sortimentet i 37 deler inkluderer de vanligste bitsene og et stort utvalg adaptere og piper
Consists of a pistol grip ratchet multi-bit screwdriver with LED light and 7 bits
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning