Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrutrekker med flere bits ASSY®mat 50 Med HS 16
Kraftig 750 watts skrutrekker med feste for belteskruer 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm, HOLZ HER-system.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Tidsparende
Belter med 166 og 125 skruer kan behandles avhengig av dimensjonene.
Egner seg også til bolting i gulv
Egner seg også til bolting i gulv med tilbehøret
Overhold drivenhetens maks. skruediameter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.