Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolt med flens i henhold til MBN-standarden
MBN 10105, stål, styrkeklasse 10.9, fra M12 med metriske fingjenger. Sølv zink flake i samsvar med DBL 9440.40 (form C ≙ delgjenget)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Overflatebeskyttelse
I samsvar med DBL 9440.40 (sølv sinkflak med smøring integrert i tetting, Cr(VI)-fri) > VDA 235-104.42
Korrosjonsmotstand
- ≤ M8 – ca. 480 t, ingen bunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – ca. 720 t, ingen bunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS
De spesifiserte korrosjonsmotstanden gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (saltspruttester), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser.
I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra saltspruttester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
Friksjonskoeffisient
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Flenshodeskruer reduserer risikoen for tap av forspenning forårsaket av setting av kontaktflater. Overflatetrykket som genereres under skruehodet under stramming, er lavt sammenlignet med konvensjonelle sekskanthoder (uten flens), da kraften fordeles over en større kontaktflate.
Fordel:
- Mindre innstilling kreves på grunn av færre tilkoblingsdeler sammenlignet med tilkoblinger ved hjelp av skiver.
- Den konkave skiven som presses mot kontaktflaten, øker elastisiteten til koblingen slik at settingen/krypebevegelsene som oppstår, motvirkes og at spenningstapet generelt forhindres
Matchende muttere
Sekskantmutter med flens og låsestykke MBN 13032 stål 10, sinkflak, varenummer: 026391...
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.