Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
For 12V LED lights
For connecting LED light strips
For 12 V and 24 V lights
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Reusable and flexible LED light strip.
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
Cover profile made of plastic for clipping onto LED profiles EUBP-1, UBP-2 or EP-1
Kabelbånd med plastlås
Koblingsskapnøkkel, universal
Kombiverktøy, elektro
Lysterklemme med trådvern
Endehylse med plasthylse DIN 46228
Tynnvegget krympestrømpe Krympegrad 2:1 uten lim
Cable tie, one-piece, with approval, black