Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lydabsorberende plate
Forhindrer vibrasjonsstøy i interiøret forårsaket av vibrerende karosserideler, for eksempel hjulbue, kardangtunnel, gulvgruppe, dører og andre sidedeler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Kraftig bitumenplate med polypropylenbelegg, selvklebende
- Høy heftestyrke
- Nærmest uknuselig
- Motstandsdyktig mot vann, svake syrer, alkaliske løsninger osv.
- Varmebestandig -30°C til 80 °C (1 time ved 180 °C)
Forhindrer vibrasjonsstøy i interiøret forårsaket av vibrerende karosserideler, for eksempel hjulbue, kardangtunnel, gulvgruppe, dører og andre sidedeler.
Overflatene som skal limes sammen, må være rene, fri for fett og tørre. I sjeldne tilfeller kan limbindingen forårsake problemer, spesielt på nymalte overflater (egaliseringsmiddel) samt på hammertone-overflater eller lignende (redusert kontaktområde). Forhåndstesting anbefales. Etter å ha fjernet dekkmaterialet (papir eller film), presser du Würth-lydisolasjonsplaten på overflaten med limsiden nedover. For å oppnå en perfekt binding, bør materialene som skal limes sammen, ha en temperatur på 20–25 ºC og presses med en valse for å unngå luftputer. Vertikal eller hengende lagring av delene er tillatt tidligst 1 time etter liming.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.