Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
For rask og permanent forsegling av åpninger
Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
PE vapour retarder/vapour barrier for use with screed.
Extremely resistant and vapour-permeable vapour retarder.
For openings in vapour retarders and roofing sheeting with high temperature requirements
This vapour retarder can be applied to structures as both a sarking membrane and a freely suspended vapour retarder.
The sealing sheet (Sd value ≥ 1500 m) is a high-quality, cold-applied self-adhesive air and vapour barrier that is very quick to process. It consists of an aluminium film combined with an extremely tear-proof mesh to which an acrylic adhesive and a protective film are applied across the entire underside.