Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Loddetinn for elektronikk nr. 10
Ideell for kretskort
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- S-Sn60Pb40 i samsvar med DIN EN ISO 9453
- Flussmiddel i samsvar med DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Arbeidstemperatur: 240–260 °C
- Smelteområde: 183–190°C
- Rester av flussmiddel virker ikke korroderende
- Lav loddetemperatur på grunn av flussmiddel som smelter raskt
- Halogenfri aktiv, myk loddetråd
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.