Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Liten oljetåkesmører
For trykkluftverktøy med direkte tilkobling til ikke-stasjonære enheter med optimal måling.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Driftstrykk på ca. 6 bar
- Driftstemperatur fra +5°C til +50 °C
- Det er mulig å velge en hvilken som helst rotasjonsretning
Plasser i stående stilling (det kan oppstå oljelekkasje hvis den plasseres liggende).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.