Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, formessinget
Delgjenget treskrue med linsesenkhode og borspiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av listverk, interiør- og veggpanel, glasslister etc. Formessinget, for bruk i mindre korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368746.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368761.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368741.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Godt designet diskré montering av smale trekomponenter
- Lite skruehode med linseformet avrundet hode for godt designet diskré montering
- Svært effektive freseribber som forhindrer sprekkdannelser
Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen
- Optimal matching av borspissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
For tre-til-tre-forbindelser konstruert for god klemeffekt
En tre-til-tre-forbindelse konstruert for god klemeffekt på grunn av den korte gjengen rett etter skaftet. Hele gjengen ligger i den nedre andre komponenten.
For bruksområder i bruksklasse 1
- Gir en pen messingfarget overflate, 3 µm lagtykkelse
- For kombinasjon med messingbeslag for bruk i bruksklasse 1 (innendørs)
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.