Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Veimerking
Merkespray for manuell merking og veimerking i veimerkingsvognen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Motstandsdyktig mot slitasje
Langvarig motstandsdyktighet mot slitasje fra kjøretøy.
Motstandsdyktighet mot værforhold
Motstandsdyktighet mot en rekke klimapåvirkninger.
En rekke bruksområder
God klebeevne til absorberende og ikke-absorberende overflater.
Kort tørketid
Fullstendig motstandsdyktig etter ca. 15–20 minutter. Helt tørr etter 24 timer.
Økonomisk
Én boks produserer ca. 25–50 m veimerking (avhengig av bredden på streken).
Enkel å bruke
Spesialutformet beskyttelseshette med integrert sprayhode.
Lagringsbestandighet er to år
Beskyttelseshetten kan sikres mot uønsket spraying ved å vri på den. Fersk maling kan fjernes med tynner. Herdet linjemaling kan fjernes med en høytrykksvasker og en børste. Lagringsbestandighet er to år. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. Kan ikke brukes på annen lakk eller lakkrester.
For merking av parkeringsplasser, lagringsområder, byggeplasser og offentlige anlegg.
Kan brukes på overflater som asfalt, betong, tre, stein, metall og mange plast (utfør dine egne tester)
Påfør på underlaget mens du holder boksen opp ned
Påfør kun på tørre overflater
Linjemerking skjer ved å påføre den vedlagte beskyttelseshetten manuelt med det integrerte dysehodet eller når den brukes i linjemerkevognen ved å feste sprayhodet, art.nr.0891199.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.