I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For 2C plastic adhesive
With 1:1 mixing ratio
For methyl methacrylate adhesive MAK-38 and special plastic adhesive in 50 ml containers
With mixing ratios 1:1, 4:1 and 10:1
Allows precise application
For Powerbond bodywork adhesive
Specially tailored cleaner for plastics, painted metal surfaces and glass parts
Cartridge gun for two-component adhesives with quick-change plastic pressure plates for mixing ratios 1:1, 2:1, 4:1 and 10:1
Sealing tape, VKP PLUS
Sealing tape, VKP TRIO
High-gloss polish P20 plus
1-part gun foam, PURLOGIC Flex
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Fast grinding polish P10 plus
Sealing tape, VKP MAX
Anti-hologram-Polish P30 Plus