Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Konstruksjonslim Kleb og tett
PU-basert elastisk lim og fugemasse for en rekke bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159467.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4089159.jpg)
Versjoner
For universell bruk
Svært godt feste på et bredt spekter av materialer og overflater
Næringsmiddelgodkjent (ISEGA-sertifikat)
- Ufarlig for mennesker i herdet tilstand
- Egnet for liming og tetting i næringsmiddelanlegg
Svært elastisk
- Kan brukes til å koble sammen forskjellige materialer og materialer av samme type
- Kompenserer for ulike materialutvidelser
- Demper vibrasjoner og støy
Langsom skinndannelse
- Gjør at komplekse komponenter kan bindes og forsegles
- Også ideell for store flater
- Delene kan justeres før herding
Kan slipes og overlakkeres
Etter hinnedannelse kan limet bearbeides mekanisk og overlakkeres uten overflateaktivering (utfør tester på forhånd for å kontrollere at limet er kompatibelt med lakken).
Ikke etsende
Hindrer metallkorrosjon
Lite lukt
Silikonfri
ISEGA:
Kan brukes der mat bearbeides eller lagres, f.eks. til liming av vegg og gulv i næringsmiddelindustrien.
Klareringssertifikat nr.: 46567 U 18
- Ikke egnet for glassforsegling eller liming på andre transparente materialer.
- Direkte eksponering for sollys kan føre til noe overflategulning og sprekkdannelse.
- Ikke egnet for ekspansjonsskjøter i bygg
- PVC-basert maling og maling som tørker ved oksidasjon (olje og alkydharpiksbasert maling) er ikke egnet for maling over limet.
- Bruk av utjevningsmiddel for Würth-tetningsmiddel kan forårsake gulning.
- Forsiktig: Kontakt med løsemidler eller løsemiddelrester bør unngås, spesielt under behandlings- og herdingsfasen. Dette kan føre til permanent skade på limet.
- Forsiktig: Ved høy overflatefuktighet, svært bred limstreng og/eller hulrom/luftlommer, bunnfyllingslist ved påføring er det en risiko for bobledannelse i klebeforbindelsen.
Optimaliseringstabell | ||
Overflate/materiale | Optimaliseringstrinn* | Merk |
Anodisert aluminium | 1. Aktiv rens 2. Primer for metall | - |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Rengjør grundig med IPA-renser 2. Slip lett med en «veldig fin» ikke-vevd slipeskive 3. Rengjør igjen med IPA-renser 4. Aktiv rens 5. Primer for metall | - |
Ikke-jernholdige tungmetaller (messing, kobber, bronse osv.) | Primer for metall må brukes! | |
Rustfritt stål | - | |
Stål (St 37 osv.) | I komponenter som er utsatt for korrosjon: Tokomponents PU- eller epoksykorrosjonsbeskyttelse kreves! | |
Sinkbelagt stål (varmforsinket eller galvanisert) | - | |
Sink | - | |
Pulverlakkert | Aktiv rens | Innledende tester anbefales for bruksområder der det oppstår store belastninger eller i fuktige miljøer. |
(PES, EP/PES) | ||
2-komponents topplakk, vann eller løsemiddelbasert (PUR, akryl) | Varioprimer safe + easy | På grunn av det store antallet lakkvarianter som er tilgjengelig, er denne informasjonen bare en veiledning. Utfør foreløpige tester der det er nødvendig. |
2-komponentgrunnere, vann- eller løsemiddelbaserte | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, akryl, epoksyharpiks) | ||
Katodisk maling | Aktiv rens | - |
(E-belegg) | ||
Spolebelegg | Aktiv rens | - |
ABS | 1. Aktiv rens 2. Primer for plast, tre og betong | Pussing er ikke nødvendig for deler med liten belastning. |
Glassfiberarmert polyester, gelcoat-side eller SMC | 1. Rengjør grundig med IPA-renser 2. Slip med «veldig fint» ikke-vevd slipeskive eller grovhet 60-80 og deretter støvsug 3. Rengjør igjen med IPA-renser 4. Aktiv rens 5. Primer for plast, tre og betong | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag). |
Hard PVC | 1. Aktiv rens 2. Primer for plast, tre og betong | - |
PMMA/PC (uten ripebestandig belegg) | Varioprimer safe + easy | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag). |
Polyamid | Varioprimer safe + easy | - |
Tre, kryssfiner, MDF, treprodukter og kork | 1. Fjern støv 2. Primer for plast, tre og betong | - |
HPL laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | Aktiv rens | - |
Glass | Varioprimer safe + easy | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag). |
Emalje, porselen, keramikk, fliser | 1. Aktiv rens eller IPA-renser 2. Varioprimer safe + easy | - |
Betong, mineralmørtel, gips og sementfiberplater | 1. Fjern støv 2. Dyppenetrerende primer | - |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | 1. Aktiv rens 2. Primer for plast, tre og betong | - |
* Følg den tilsvarende sekvensen av de enkelte trinnene |
Lime- og tetningsmasser | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Lim og Tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Lim og Tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfritt stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Hardskum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Utvidbar polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Ekspandert polystyren | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene i henhold til bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med dyp-penetrerende primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
Lime- og tetningsmasser | Kleb og tett 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Lim og Tett Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Lim og Tett Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Lim og Tett Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malte overflater | 2-komponentmaling, komfyremaljer, malte paneler med katodisk dypping | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Tre og konstruert tre | Tre (inkludert MDF, spon) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein og byggematerialer | Betong | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse underlag | - | - | - | - | |
Gassbetong, gips, gipsplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Fin naturstein (for eksempel marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, murstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Sementfiberplater | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Andre | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glass | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glassfiber | - | - | - | - | |
Speil | - | - | - | - | |
Porselen, keramikk, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Stoff | - | - | - | - | |
Skinn | - | - | - | - | |
Overflaten må forbehandles, se de tekniske databladene i henhold til bruksområdet. 1. Grunning med Primer for metall 0890 100 61 2. Grunning med Primer for plast/tre/betong 0890 100 62 3. Forbehandles med dyp-penetrerende primer 0890 545 10 4. Forbehandles med Aktiv Rens 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy 0890 024 021/0890 024 101 |
- For en rekke lime- og tettingsoppgaver
- Egnet for liming og tetting i næringsmiddelanlegg
- For permanent elastisk tetting av punktsveisesømmer
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. For forbehandling, se optimaliseringstabellen i det tekniske databladet.
Skjær av gjengetuten, skru på dysen og skjær den til ønsket bredde. Påfør limet med en egnet patronpistol. Vi anbefaler å bruke en limtykkelse på minst 3 mm for å dra nytte av fordelene med tykkfilmliming.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.