Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For 2K plastlim
Med blandingsforhold på 1:1
For hurtigvirkende epoksyharpikslim ESK-50 og MAK-38, MAK-38, plastlim Spesial og 2-komponents flytende metallfyllmateriale FLM 50
Med blandingsforhold 1:1, 4:1 og 10:1
For Powerbond karosserilim
Allows precise application
For 2-component PUR adhesive
Specially tailored cleaner for plastics, painted metal surfaces and glass parts
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV