Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Sprayklebingsforsterker for påføring av bånd i butyl og bitumen på porøse og absorberende overflater.
Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
The fastening at the end of the tape prevents swelling of compressed sealing tape
Løsemiddelfri grunning for forbedret vedheft av Eurasol®-, butyl- og bitumentape til mineralbaserte og absorberende overflater.
Protects door coverings from spots caused by spray water
Professional hand dispenser for simple and rapid application of masking paper while simultaneously applying adhesive tape
EPDM sealing corner as a component for the safe and quick sealing of corners in the lower window ledge area for a second water-bearing level
The replacement blade is made from hardened steel
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV