I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
3 artiklar med 3 versioner hittades
Blind rivet setting tool for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Blind rivet setting tool with variably adjustable lever rivet length (4 positions) for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
For processing blind rivets Ø 3.0–6.4 mm in all materials.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Allen key hexagon socket with ball head
Allen key hexagon socket long
Allen key sliding set hexagon ball head 9 pcs.
Allen key hexagon socket short
Allen key sliding set 9 pcs.
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
T-handle screwdriver hexagon socket side tip
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal