Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling and without additional setting tool
Universalskrue med panhode for rask og brukervennlig montering i murverk og gipsplater
Anchor made of ABS plastic for secondary mountings. Use in conjunction with a suitable plug screw
Innslagsanker for sekundære fester på porøse overflater, f.eks. pimpstein, lett eller porebetong. Elektrolytisk forsinket
Universell skrueplugg med linsesenkhode for rask og enkel sekundær festing i massiv stein og gipsplater
For isolasjonsnskrue SHARK ISO 50 og lett konstruksjonsanker W-KL
For cost-effective and fast installation in gypsum plasterboard, without the need for pre-drilling or an additional setting tool, with hexagon drive
Plastplugg designet spesifikt for porebetong
401 pieces in system case 4.4.1. For secondary attachments in gypsum plasterboard/fibreboard panels and lightweight panels.
Betongskrue W-BS type P, panhode
Betongskrue W-BS type SK, senkhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Universal Zebra Shark® plastanker uten krage
Betongskrue W-BS type S, 6 kt-hode
Betongskrue med innvendige gjenger W-BS/S
Universal ZEBRA Shark® plastplugg uten krage
Betongskrue W-BS type S 6 kt-hode stor skive